Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor, Auszug beidseitig, gelb, Gurt ge/s, 50mm, 2x4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35381
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLAD 28-E/17-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor,Auszug beidseitig,gelb,Gurt ge/s,50mm,2x4m

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, mit beidseitigem Auszug, für den Innenbereich, mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Fußplatte des Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Farbe Pfosten: gelb, Durchmesser: 65 mm, Höhe: ca. 1000 mm, Material: Kunststoff, Gurtfarbe: gelb/schwarz schraffiert, Breite: 50 mm, Länge: 2 x 4 m, Durchmesser Fußplatte: 350 mm, Gesamtgewicht: ca. 11 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,06*
€ 234,69*
€ 4,95*
ab € 195,69*
€ 239,01*
€ 4,95*
ab € 197,00*
€ 239,01*
€ 4,95*
ab € 257,60*
€ 308,07*
Lager 114
Frei Haus
ab € 326,10*
€ 402,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,13*
€ 410,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,21*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.