Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Kunststo 453326-YY schwarz \/ gelb diagonal gestreift gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453326-YY-6481-2835
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLAD 28-E/17-4,0
EAN/GTIN:
     4251021120734
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Kunststoff + 2 Wandclips, schwarz / gelb diagonal gestreift, gelb Dieser Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Kunststoff + 2 Wandclips ist mit einem Gurt auf beiden Seiten ausgestattet, wodurch sich die Absperrweite verdoppelt. Mit den vielen verschiedenen Farben können Sie ihn individuell anpassen. Kunststoffpfosten Bodenplatte aus Guss Gurtbreite 50 mm Bänder in verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
schwarz \/ gelb diagonal gestreift
Pfosten / Wandhalterung Farbe (variabel):
gelb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,50*
€ 236,67*
€ 4,95*
ab € 197,11*
€ 240,93*
€ 4,95*
ab € 196,25*
€ 240,93*
€ 4,95*
ab € 266,49*
€ 316,07*
€ 4,70*
ab € 285,65*
€ 340,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,23*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.