| |
|
| Artikel-Nr.: 114-83778 Herst.-Nr.: GLZ 45/3-084 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RS-GUIDESYSTEMS Wandclip, für Sicherheits-Gurtpfosten, Edelstahl, 2 Bohrungen
RS-GUIDESYSTEMS Wandclip, für Sicherheits-Gurtpfosten, zum Einhängen des Gurtes, witterungsbeständig, Material: Edelstahl, mit 2 Bohrungen, Maße: 10 x 67 x 4 mm, Gewicht: 0,02 kg Weitere Informationen: | | Sorte: | Gurtabsperrsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Gurtabsperrpfosten, Zubehör für Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten Zubehör, Personenleitsystem, Wandclip |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,12* | € 22,51* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 16,38* | € 22,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 16,53* | € 22,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 27,28* | € 37,76* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 30,10* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|