Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 2 xenova BOA,9558.2,Kat.II,S1P SRC,Weite 11,Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-319842
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9558242
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 2 xenova BOA,9558.2,Kat.II,S1P SRC,Weite 11,Größe 42

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 2 xenova BOA 9558, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert mit uvex medicare, für individuelle, orthopädische Einlagenund Veränderung der Laufsohle gemäß DGUV 112-191, mit metallfreier xenova®-Zehenschutzkappe, praktisches Einhand-Drehverschluss-System BOA®, gepolsterter Schaft, Klimakomfortfussbett, Fersen- und Vorfußdämpfung, PUR Laufsohle, Farbe: schwarz/blau, Material: Mikrovelours, teilgelocht, Gewicht: ca. 1400 g/Paar, Weite: 11, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
uvex
Größe:
42
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,80*
€ 83,53*
4 Tage
83
€ 6,95*
ab € 67,89*
€ 83,56*
€ 4,00*
ab € 72,29*
€ 90,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,07*
€ 91,11*
Lager 114
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 129,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,35*
€ 153,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,60*
€ 148,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,96*
€ 135,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,09*
€ 123,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,79*
€ 116,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528142
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528242
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528342
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534742
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.