Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9558 9558242 Sicherheitshalbschuh S1P Schuhgröße (EU): 42 Schwarz/Blau 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A816162
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9558242
EAN/GTIN:
     4031101776545
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova®. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau, Rot oder Grün werden die uvex 2 xenova® zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die uvex xenova® Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnellverschluss
Besonderheiten:
Geeignet für Chromallergiker
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Zweidichten-Polyurethan (PU/PU)
Sicherheitsklasse:
S1P
Material:
Mikrovelours
Herstellerfarbe:
Schwarz/Blau
Schuhgröße (EU):
42
Prüfzeichen:
EN ISO 20345:2011
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 68,14*
€ 83,62*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 72,56*
€ 90,36*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 74,81*
€ 90,97*
26 Tage
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 77,68*
€ 95,08*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 81,31*
€ 97,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,36*
€ 107,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 87,56*
€ 104,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,11*
€ 96,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,51*
€ 93,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,56*
€ 86,35
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528142
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528242
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528342
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9534742
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.