Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Einscheiben-Schutzbrille SecureFit™ 202, Kategorie II, grau, graue PC-Scheibe, 18g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31588
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100112010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M™ Einscheiben-Schutzbrille SecureFit™ 202, Kat.II, grau, graue PC-Scheibe, 18g

3M™ Einscheiben-Schutzbrille SecureFit™ 202, Kategorie II, gemäß EN 166, UV-Schutz 5-3.1 gemäß EN 172, ideal als Sonnenschutz, sicherer Sitz durch die spezielle Bügelkonstruktion, Sichtfeld ohne störende Begrenzungen, schützt vor herumfliegenden Partikelstaub und Stößen, rahmenlos, mit Augen- und Seitenabdeckung, Farbe Rahmen: grau, Scheibenfarbe: grau, Material: Polycarbonat, kratzfest und beschlagfrei, Gewicht: ca. 18 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
3M
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 5,08*
€ 6,15*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,16*
20
€ 5,46*
ab € 5,831*
€ 6,911*
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,03*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 8,17*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.