Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille Millennia 2G, EN 166, schwarz/blau, graue Scheibe, 30g,kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31584
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032176
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Brille Millennia 2G, Kat.II, graue Scheibe, kratzfest, 30g

Honeywell Einscheiben-Schutzbrille Millennia 2G, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-2.5 gemäß EN 170, 5-2.5 gemäß EN 172, mit hervorragender Augenraumabdeckung,weiches flexibles Rahmenmaterial, großes Sichtfeld, flache Bügel, weiche Nasenpolster, schützt vor herumfliegenden Partikeln Staub und Stößen, dielektrisch, Farbe Fassung: schwarz mit blauen Streifen, Scheibe: grau, Material: kratzfeste Polycarbonat-Scheibe, Gewicht: ca. 30 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 8,52*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,97*
€ 8,97*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 9,35*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,38*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,50*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.