Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Schweißerstiefel Duo Soft 765,8300,Kat. II,S3 SRC,schwarz,Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-315341
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8300-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Schweißerstiefel Duo Soft 765,8300,Kat. II,S3 SRC,schwarz,Größe 41

atlas Schweißerstiefel Duo Soft 765, Kategorie II, S3 SRC WG HI HRO P, gemäß EN ISO 20349-2, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Überkappe, Thermo-Hitzeschutzblende, Schnallen-Schweißerstiefel mit seitlichem Schnellverschluss, durchtrittsicher, isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil, auswechselbare Einlegesohle, 3D-Dämpfungssystem, DUOSOFT® Sohlentechnologie, Farbe: schwarz, Material: Waterproof-Glattleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1370 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
41
Kategorie:
S3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,30*
ab € 63,11*
€ 78,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,14*
€ 79,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 79,78*
€ 4,90*
ab € 66,35*
€ 82,27*
Lager 114
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 110,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,86*
€ 131,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,46*
€ 129,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,25*
€ 116,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,47*
€ 102,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
8300-40
ab € 62,94*
Sonstiges
Atlas
8300-42
ab € 63,14*
Sonstiges
Atlas
8300-43
ab € 62,65*
Sonstiges
Atlas
8300-44
ab € 62,97*
Sonstiges
Atlas
8300-45
ab € 63,19*
Sonstiges
Atlas
8300-46
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.