Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W10 - Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W10 - Gr.41
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W10 - Gr.41
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W10 - Gr.41
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W10 - Gr.41
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W10 - Gr.41
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407370
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692000411
EAN/GTIN:
     4043692000411
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Schweißer Sicherheitsstiefel Duo Soft 765 S3 DGUV HI P 

  • SRC
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • DuoSoft Sohlentechnologie
  • Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Hersteller:
Atlas
Ausführung:
Stiefel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 63,20*
€ 78,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,67*
€ 79,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,68*
€ 80,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,43*
€ 82,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,81*
€ 86,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,91*
€ 98,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,46*
€ 94,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
8300-40
ab € 62,67*
Sonstiges
Atlas
8300-42
ab € 63,15*
Sonstiges
Atlas
8300-43
ab € 63,01*
Sonstiges
Atlas
8300-44
ab € 62,99*
Sonstiges
Atlas
8300-45
ab € 62,78*
Sonstiges
Atlas
8300-46
ab € 62,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.