Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warnschutz-Weste PARAMUS, Kat. II, leuchtgelb, Polyester, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-314304
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3425
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Softshell-Weste
4PROTECT® Warnschutz-Weste PARAMUS, Kat. II, leuchtgelb, Polyester, Größe XL

4PROTECT® Warnschutz-Softshellweste PARAMUS, Kategorie II, gemäß EN ISO 13688, EN ISO 20471, wasserdicht, atmungsaktiv, körpernahe Schnittform, umlaufende Reflexstreifenum Körper und Schulter, verlängertes Rückenteil, Besätze am Saum verhindern das Abstoßen der Saumkante, Farbe: leuchtgelb, Material: 100% Polyester, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Norm:
EN ISO 11611 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-3
Gewicht:
< 500g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3425
ab € 91,65*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3425
ab € 92,14*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3425
ab € 91,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.