Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Stiefel Ergo-Med 735 XP, 86512, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-313642
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86512-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Stiefel Ergo-Med 735 XP, 86512, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 42

atlas ESD-Sicherheitsstiefel Ergo-Med 735 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung und für orthopädische Zurichtungen gemäß DGUV112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil, Farbe: schwarz/blau, Material: SOFT-Nubukleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1260 g/Paar, Weite: 12, Größe:42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
42
Kategorie:
S3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,89*
€ 87,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 89,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 89,44*
€ 4,90*
ab € 74,05*
€ 92,43*
Lager 114
Frei Haus
ab € 94,44*
€ 131,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,55*
€ 156,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,08*
€ 150,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,54*
€ 137,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,29*
€ 120,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,44*
€ 112,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
86500-43
ab € 70,03*
Sonstiges
Atlas
86500-46
ab € 70,12*
Sonstiges
Atlas
86512-39
ab € 69,91*
Sonstiges
Atlas
86512-40
ab € 70,23*
Sonstiges
Atlas
86512-43
ab € 69,88*
Sonstiges
Atlas
86512-44
ab € 70,34*
Sonstiges
Atlas
86512-45
ab € 70,42*
Sonstiges
Atlas
86512-46
ab € 70,16*
Sonstiges
Atlas
86512-47
ab € 70,16*
Sonstiges
Atlas
86512-48
ab € 69,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.