Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.42
Artikel-Nr.:
     5417B-340829
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86512 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692178158
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 735 XP ESD - S3

  • SRC
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • SOFT-Nubukleder
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191


Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Material:
Leder
Hersteller:
Atlas
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz/royalblau
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
12
Größe:
42
Ausführung:
Stiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,84*
€ 86,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,84*
€ 87,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 88,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,69*
€ 91,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,17*
€ 95,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,22*
€ 108,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,85*
€ 104,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,58*
€ 97,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,69*
€ 87,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
86500-43
ab € 69,96*
Sonstiges
Atlas
86500-46
ab € 69,91*
Sonstiges
Atlas
86512-39
ab € 69,84*
Sonstiges
Atlas
86512-40
ab € 70,27*
Sonstiges
Atlas
86512-43
ab € 70,35*
Sonstiges
Atlas
86512-44
ab € 69,87*
Sonstiges
Atlas
86512-45
ab € 69,77*
Sonstiges
Atlas
86512-46
ab € 69,70*
Sonstiges
Atlas
86512-47
ab € 70,11*
Sonstiges
Atlas
86512-48
ab € 70,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.