Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille OP-TEMA™, blau, farblose PC-Scheibe, kratzfest, 40g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3121
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Honeywell Schutzbrille OP-TEMA™, Kat.II, blau, farblose PC-Scheibe, 40g

Honeywell Einscheiben-Schutzbrille OP-TEMA™, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1,2 gemäß EN 170, klassisches Design, längen- und neigungsverstellbare Bügel, weiche, anpassbare Nasenflügel, Farbe Fassung: blau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, abriebbeständig, kratzfest, 99,9% UV-Schutz, Gewicht: ca. 40 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
20
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 6,75*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,76*
3 Tage
427
50
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,00*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 7,21*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.