Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille OP-TEMA™, schwarz, farblose PC-Scheibe, kratzfest, 40g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3120
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000016
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Honeywell Schutzbrille OP-TEMA™, Kat.II, schwarz, farblose PC-Scheibe, 40g

Honeywell Einscheiben-Schutzbrille OP-TEMA™, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1,2 gemäß EN 170, klassisches Design, längen- und neigungsverstellbare Bügel, weiche, anpassbare Nasenflügel, Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, abriebbeständig, kratzfest, 99,9% UV-Schutz, Gewicht: ca. 40 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 5,89*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 5,06*
€ 6,43*
2 Tage
168
20
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,79*
3 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,85*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 7,24*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.