Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsband, transparent, PVC mit Kautschukkleber, 50mm, 66m, 6 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30912
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     040400949
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Verpackungsband, transparent, PVC mit Kautschukkleber, 50mm, 66m, 6 Rollen/VE

Verpackungsband, geräuscharm ablaufend, universell einsatzbar, klebt extra stark, Farbe: transparent, Material: PVC mit Kautschuk-Kleber, Folienstärke: 33 my, Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80 °C, Breite: 50 mm, Länge: 66 m, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, Packbänder, Verpackungsklebebänder, Verpackungsmittel, Band, Verpackungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,74667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
ab 13 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gerlinger
40400942
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.