Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsband, braun, PVC mit Kautschukkleber, 50mm, 66m, 6 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30911
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     40400942
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Verpackungsband, braun, PVC mit Kautschukkleber, 50mm, 66m, 6 Rollen/VE

Verpackungsband, geräuscharm ablaufend, universell einsatzbar, klebt extra stark, Farbe: braun, Material: PVC mit Kautschuk-Kleber, Folienstärke: 33 my, Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80 °C, Breite: 50 mm, Länge: 66 m, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Packbänder, Verpackungsklebebänder, Verpackungsmittel, Band, Verpackungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,73* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
ab 13 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gerlinger
040400949
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.