| |
|
| Artikel-Nr.: 114-30644 Herst.-Nr.: 10104674 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MSAsafety Vollsichtschutzbrille Altimeter,kat.II,schwarz,farblose PC-Scheibe,42g
MSAsafety Vollsichtschutzbrille Altimeter, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1,2 gemäß EN 170, große Öffnungen sorgen für eine gute Belüftung, weicher Rahmen für eine komplette Abdeckung der Augen, winkelverstellbares Ratschensystem für den Gebrauch mit flexiblem Kopfband oder längenverstellbaren, weichen Bügeln, Farbe Rahmen: schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit Antifog-Beschichtung, Gewicht: ca. 42 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | Material: | Kunststoff | Art: | Vollsichtbrille | Marke: | MSA Auer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,12* | € 15,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 18,13* | € 25,95* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 21,36* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|