Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-291018 Herst.-Nr.: 7000000184 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Innere Vorsatzscheibe,428010,für 3M Speedglas 9000,Kat.II,53x103mm,45g,5/VE
Innere Vorsatzscheibe für 3M Speedglas 9000 Schweißfilter, Kategorie II, für Filter 9002X und 9000XF geeignet, wartungsfreundliches Design, ohne Werkzeug von Hand auswechselbar, mit weichem Tuch zu reinigen, empfohlenes Wechselintervall: einmal pro Monatoder sobald auf der Scheibe Kratzer oder Kerben vorliegen, Format: 53 x 103 mm, Gewicht: ca. 45 g, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück Weitere Informationen: | | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brillenreinigungstuch, Brillentuch, Innenschutzscheibe, Schweisshelm-Innenschutzglas, Vorsatzscheibe außen für Schweißerschutzhelm, Äußere Scheibe für Schweißerschutzhelm, speedglas brillenglas, brillenglas, Zubehör Schweißerschutz, Hauben, Schutzausrüstung, Welding, Schweißermasken, Schweißerschutzmasken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 14,49* | € 21,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 15,05* | € 22,02* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,98* | € 22,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 16,61* | € 22,99* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 27,37* | € 36,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,474* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|