Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KeyGarage™ 787, Zahlenwalze, 4-stelliger Zahlencode, 80x120x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-28763
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     463310
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Mechanisches Zahlenschloss
Möbeltresorschloss
Zahlenschloss mechanisch
Schlüsselbox
ABUS KeyGarage™ 787, Zahlenwalze, 4-stelliger Zahlencode, 80x120x45mm

ABUS KeyGarage™ 787, mit individuell einstellbarem 4-stelligem Zahlencode, zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen, zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich, Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel, herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel, Material: Metallgehäuse, Maße: 80 x 120 x 45 mm, Gewicht: ca. 662 g

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsseltresor, Schlüssel, Schlüsselbehälter, Aufbewahrungssystem, Schlüsselaufbewahrung
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
€ 4,95*
ab € 23,17*
€ 31,03*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,55*
€ 31,07*
€ 4,80*
ab € 24,58*
€ 31,19*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 24,83*
€ 31,72*
Lager 114
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 83,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
83854
ab € 29,11*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 58,91*
Zubehör
ABUS
838569 787 BIG LED KEYGARAGE
ab € 81,40*
Zubehör
ABUS
084928 787 BIG KEYGARAGE
ab € 73,53*
Zubehör
ABUS
838552 797 LED KEYGARAGE
ab € 79,20*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,48*
Zubehör
ABUS
KEY GARAGE 787 SMART-BT
ab € 274,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.