| |
|
| Artikel-Nr.: 114-27217 Herst.-Nr.: BR 558 030 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| b-lite LED-Rettungsleuchte L-Lux, zur Wandmontage, 274x195x44mm, inkl. Piktos
b-lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard, zur Wandmontage, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN 50172, DIN VDE 0108-100, Autotest, Signalisierung über mehrfarbige LED, Prüftaste, Schutzart: IP 40, Schutzklasse I, Erkennungsweite: 27 m, Leuchtmittel: 15 LED, 5,2 W, Anschlussspannung: 230V, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Betriebsdauer: 3 h, Material: eloxiertes Aluminium, Polycarbonat, Maße: 274 x 195 x 44 mm, inkl. 1 Satz Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Rettungszeichenleuchten, Hinweiskennzeichen, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,38* | € 84,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,40* | € 84,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,63* | € 97,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,73* | € 98,06* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,22* | € 267,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|