Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Einweg-Armstulpen, Modell PS32LA, Kat.III, weiß, 500mm, 20/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26133
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYPS32SWHLA, D13398912
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Tyvek® 500 Einweg-Armstulpen, Modell PS32LA, Kat.III, weiß, 500mm, 20/VE

Tyvek® 500 Einweg-Armstulpen, Modell PS32LA, Kategorie III, Teilkörperschutz Typ PB(6), antistatisch auf beiden Seiten gemäß EN 1149-5, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, mit Gummizug an beiden Enden, Nahtpunkte am oberen blauen Gummizug für schlanke Oberarme, für stärkere Oberarme entfernbar, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 500, Länge: ca. 500 mm, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Zubehör
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer, Einmalschutz, Schutzkleidung, Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 18,94*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 24,44*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 23,36*
€ 30,92*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,00*
ab € 30,29*
€ 41,40*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 31,15*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DuPont
D13395724
ab € 26,00*
Zubehör
Kroschke
9910
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.