Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Funktionsunterhemd Kiruna, langer Arm, marine, Polyester, Größe 2XL (58)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25860
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00573-350-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
MASCOT Funktionsunterhemd Kiruna, langer Arm, marine, Polyester, Größe 2XL (58)

MASCOT Funktionsunterhemd Kiruna, langer Arm, runder Ausschnitt, Bündchen am Ärmelende, schweißtransportierend, passt sich den Körperbewegungen an, waschbar bis 60°C, bügelbar, Farbe: marine, Material: Coolmax® Polyester, Grammatur: 190 g/qm, Größe: 2XL (58)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Unterwäsche
Größe Bekleidung:
2XL
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, herrenhemd blau xxl, herren hemd, herren-hemd mittelblau, Schutzausrüstungen, Thermo-Unterhemden, Schutzkleidung, Funktionsunterwäsche, Funktionsunterhemd, Persönliche Schutzausrüstung, Unterwäsche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 36,34*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 37,29*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 28,23*
€ 37,48*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,88*
€ 39,46*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 29,95*
€ 45,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 33,96*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 29,93*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 30,07*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 30,04*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.