Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 405 XP blue, 29900 1P, S1P, schwarz/blau, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-253337
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29900-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh SL 405 XP blue, 29900, Kat.II, S1P, Weite 10, Größe 37

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 405 XP blue, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, MPU® INNOFLEX-Sohlentechnologie, XP® metallfreie Durchtritthemmung,3D-Dämpfungssystem, Farbe: schwarz/blau, Material: Sportline-Obermaterial, clima-stream® Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
37
Kategorie:
S1P
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,74*
€ 79,72*
1
€ 4,90*
ab € 67,26*
€ 81,73*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,19*
€ 82,12*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 82,61*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 102,10*
€ 138,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,91*
€ 165,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,64*
€ 157,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,12*
€ 146,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,69*
€ 128,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,10*
€ 121,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 102,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,58*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.