Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Bundhose Trend 92518, EN 61482-1-2, marine, PROBAN®-Ausrüstung, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-253052
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     92518 155
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
rofa Bundhose Trend 92518, Kat.III, marine, PROBAN®-Ausrüstung, Größe 52

rofa Bundhose Trend 92518, Kategorie III, gemäß EN 61482-1-2, EN 531, EN 470-1, permanent schwer entflammbar, 2 senkrechte Eingrifftaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Zollstocktasche, Gürtelschlaufen, Farbe: marine, Material: PROBAN® Mischgewebe aus 78% Baumwolle, 20% PES-Polyester, 2% antistatischer Komponente,Größe: 52
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Norm:
EN 61482-1-2
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bundhose blau, berufshose, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz, Flammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 155
ab € 80,41*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 155
ab € 113,44*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 155
ab € 113,67*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 155
ab € 124,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.