Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Bundhose Trend 92518, EN 61482-1-2, marine, PROBAN®-Ausrüstung, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-253048
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     92518 155
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
rofa Bundhose Trend 92518, Kat.III, marine, PROBAN®-Ausrüstung, Größe 48

rofa Bundhose Trend 92518, Kategorie III, gemäß EN 61482-1-2, EN 531, EN 470-1, permanent schwer entflammbar, 2 senkrechte Eingrifftaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Zollstocktasche, Gürtelschlaufen, Farbe: marine, Material: PROBAN® Mischgewebe aus 78% Baumwolle, 20% PES-Polyester, 2% antistatischer Komponente,Größe: 48
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Norm:
EN 61482-1-2
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose königsblau gr. 48, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz, Flammschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,38*
€ 90,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 90,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,56*
€ 101,73*
Lager 114
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 141,49*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 155
ab € 113,62*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 155
ab € 113,83*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 155
ab € 112,87*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
92518 155
ab € 124,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.