| |
|
| Artikel-Nr.: 114-25210 Herst.-Nr.: KSI_25210 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warnweste, Kategorie II, EN ISO 20471/Klasse 2, leuchtorange, Universalgröße
Warnweste, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471/Klasse 2, zwei umlaufende Reflexstreifen, mit Doppelringverschluss, Farbe: leuchtorange, Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Einheitsgröße für Körperbreite: 78 - 141 cm und Körperhöhe: 164 - 196 cm Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Westen | Farbe Bekleidung: | Warnorange | Material Bekleidung: | Mischgewebe | Funktion Bekleidung: | Warnschutz | Norm: | EN ISO 20471/Klasse 2 | Gewicht: | < 500g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, pannenweste, Weste, Warnschutz-Westen, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, Arbeitskleidung, Warnschutzwesten, Sicherheitsweste |
| | |
| |