Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Bundhose Biloxi, schwarzblau, Baumwolle, Beinlänge 76cm, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250932
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12355-630-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT Bundhose Biloxi, schwarzblau, Baumwolle, Beinlänge 76cm, Größe 52

MASCOT Bundhose Biloxi, mit Gürtelschlaufen, D-Ring, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 Vordertaschen, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Gesäß- und Schenkeltaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, verstärkte Zollstocktasche, höhenregulierbare und verstärkte Knietaschen, Kontrastnähte, Farbe: schwarzblau, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: ca. 355 g/qm, Beinlänge: 76 cm, Größe: 52
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
52
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209959768
ab € 37,84*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,03*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,10*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,96*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,91*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,07*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,88*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,96*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,85*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,02*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,92*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,04*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,84*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,96*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 57,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.