Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Bundhose Biloxi, schwarzblau, Baumwolle, Beinlänge 76cm, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250931
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12355-630-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT Bundhose Biloxi, schwarzblau, Baumwolle, Beinlänge 76cm, Größe 50

MASCOT Bundhose Biloxi, mit Gürtelschlaufen, D-Ring, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 Vordertaschen, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Gesäß- und Schenkeltaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, verstärkte Zollstocktasche, höhenregulierbare und verstärkte Knietaschen, Kontrastnähte, Farbe: schwarzblau, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: ca. 355 g/qm, Beinlänge: 76 cm, Größe: 50
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
50
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose 50 kornblau, mascot arbeitshose, arbeitshose gr. 50, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209959881
ab € 37,89*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,08*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,09*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,80*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,86*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,99*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,91*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,87*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,94*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,93*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,99*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,86*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,16*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,93*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 57,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.