Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Warnschutz-Latzhose Barras, EN 471, Klasse 2/2, orange/marine, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-240452
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07169-860-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
MASCOT® Warnschutz-Latzhose Barras,Kat.II,EN 471,Kl. 2/2,orange/marine,Größe 52

MASCOT® Warnschutz-Latzhose Barras, Kategorie II, gemäß EN 471, Klasse 2/2, zweifarbig, dreifache Kappnähte an Innen- und Außenseite des Beins, zwei Eingrifftaschen, regulierbarer Bund, Latztasche mit Patte und Latzinnentasche, verstellbare Schulterträger, zwei Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Handytasche mit Patte und Klett, geräumige Schenkeltasche, Kugelschreibertaschen außen, verstellbare Hammerschlaufe, fluoreszierend, Farbe: warnorange/marine, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Größe: 52
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Größe Bekleidung:
52
Farbe Bekleidung:
Warnorange
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 471
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: warnschutzlatzhose orange-marine, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Latzhosen, Warnschutzbekleidung, Warnlatzhosen, Arbeitskleidung, Warnschutzlatzhosen, Warnschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
07169-860-141
ab € 58,71*
Sonstiges
Mascot
07169-860-141
ab € 108,33*
Sonstiges
Mascot
07169-860-141
ab € 108,25*
Sonstiges
Mascot
07169-860-141
ab € 107,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.