Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 3500 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XXB, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-237444
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO3500BOA2X44P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 3500 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XXB, Größe 44

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA, Kategorie II, S2 SRC CI, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, BOA® FIT SYSTEM, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Echtleder-Brandsohle, TPU Athletic ESD-Laufsohle, Fersendämpfung SECURA VARIO® SYSTEM, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textil Funktionsfutter, Gewicht ca. 1050 g/Paar, Weite: XXB, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
37
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 190,61*
€ 226,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 187,63*
€ 223,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 177,22*
€ 210,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 168,58*
€ 200,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 151,13*
€ 179,84
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB39P
ab € 141,95*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB40P
ab € 141,34*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB41P
ab € 141,60*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB42P
ab € 141,44*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB45P
ab € 141,15*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB46P
ab € 140,71*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB47P
ab € 141,05*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB40P
ab € 140,95*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB41P
ab € 141,28*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB42P
ab € 141,91*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB43P
ab € 141,77*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB45P
ab € 141,65*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB46P
ab € 141,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.