Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 3500 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-231940
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO3500BOAXB40P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 3500 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 40

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA, Kategorie II, S2 SRC CI, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, BOA® FIT SYSTEM, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Echtleder-Brandsohle, TPU Athletic ESD-Laufsohle, Fersendämpfung SECURA VARIO® SYSTEM, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textil Funktionsfutter, Gewicht ca. 1050 g/Paar, Weite: XB, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
37
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,26*
€ 212,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 174,73*
€ 207,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,68*
€ 195,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,17*
€ 187,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,59*
€ 167,30
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB39P
ab € 141,47*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB40P
ab € 141,71*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB41P
ab € 141,36*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB42P
ab € 141,85*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB45P
ab € 141,16*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB46P
ab € 141,44*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOANB47P
ab € 141,06*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB41P
ab € 140,60*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB42P
ab € 141,05*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB43P
ab € 141,55*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB45P
ab € 141,91*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOAXB46P
ab € 141,80*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3500BOA2X44P
ab € 151,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.