Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4651 Premium Gewebeband, stark klebend, universell einsetzbar, schwarz, 100mm, 50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-23633
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00682-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 Premium Gewebeband, stark klebend, schwarz, 100mm, 50m/Rolle

tesaband® 4651 Premium Gewebeband, stark klebend, universell einsetzbar, von Hand einreiß- und beschriftbar, anschmiegsam, abriebfest, alterungsbeständig, wasser- und witterungsfest, Farbe: schwarz, Material: kunststoffbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 50 Meter
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa panzerband schwarz 50m, duck tape, panzer-band schwarz, Hinweiskennzeichnugen, Straßenmarkierungen, Wegweiser, Markierungsbänder, Gewebebänder, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Markierungsband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 76,76*
€ 96,90*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 64,90*
€ 97,08*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 106,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 94,72*
€ 117,79*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 186,71*
€ 234,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 234,14*
€ 278,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 225,23*
€ 268,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 207,08*
€ 246,43
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 206,21*
€ 245,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 197,26*
€ 234,74
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 190,61*
€ 226,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 186,71*
€ 222,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,7342* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.