| |
|
| Artikel-Nr.: 114-217840 Herst.-Nr.: A4422B1.ESD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DUNLOP ESD-Stiefel Acifort Heavy Duty,A4422B1,Kat.II,S5 AN SRA,gelb,Größe 40
DUNLOP ESD-Gummistiefel Acifort Heavy Duty, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 S5 AN SRA, ESD-zertifiziert gemäß EN 61340-4-3 Klasse 2 um vor elektrostatischer Entladung zu schützen, für den Einsatz unter Schutzanzügen gemäß EN 943-1 zertifiziert, mit Stahl-Zehenschutzkappe, abriebresistente und rutschzertifizierte Außensohle, Stoßdämpfungin der Fersenregion, Stahl-Zwischensohle, wasserdicht, Farbe: gelb, Material: PVC-Mischung mit Nitril-Kautschuk, Gewicht: ca. 2450 g/Paar, Größe: 40 Weitere Informationen: | | Schuhart: | Stiefel | Marke: | Dunlop | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel dunlop gelb s5, esd stiefel, dunlop esd-stiefel, ESD-Schuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitsstiefel, Stiefel, Arbeitsschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, EN ISO 20345, Schutzausrüstung, Schutzschuhe |
| | |
| |