Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 49 blau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 49 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 49 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 49 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 49 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 49 blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1042200
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45900 1P 49
EAN/GTIN:
     4043692343501
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Größe:
49
ME_kurz:
Paar
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Marke:
Atlas
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Atlas
Material:
Textil
Farbe:
blau/schwarz
Sicherheitsklasse:
S1P
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 78,18*
€ 92,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,34*
€ 99,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 100,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,92*
€ 103,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 108,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,77*
€ 123,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,51*
€ 119,61
pro Paar
ab 4 Paar
€ 100,20*
€ 119,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,97*
€ 111,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,41*
€ 108,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,92*
€ 102,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,42*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.