Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Halbschuh TX 48, 42100, Kat.II, S2 SRC, schwarz, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-211243
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     42100-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Halbschuh TX 48, 42100, Kat.II, S2 SRC, schwarz, Weite 10, Größe 43

atlas Sicherheitshalbschuh TX 48, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignetfür Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX System, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1040 g/Paar, Weite: 10, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
43
Kategorie:
S2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 57,09*
€ 72,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,88*
€ 73,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 73,33*
€ 4,90*
ab € 59,71*
€ 75,31*
Lager 114
Frei Haus
ab € 75,43*
€ 104,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,65*
€ 124,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,83*
€ 109,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,55*
€ 97,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
42100-40
ab € 56,65*
Sonstiges
Atlas
42100-42
ab € 56,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.