Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh TX 48 S2 SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 48 S2 SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 48 S2 SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 48 S2 SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 48 S2 SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409110
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692321462
EAN/GTIN:
     4043692321462
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 48 S2 SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
TX
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 56,90*
€ 72,21*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 59,37*
€ 73,38*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 59,68*
€ 75,50*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 77,26*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 77,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,77*
€ 79,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,83*
€ 77,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,68*
€ 71,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
42100-40
ab € 56,94*
Sonstiges
Atlas
42100-42
ab € 56,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.