| |
|
| Artikel-Nr.: 114-20422 Herst.-Nr.: 11605 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rückenstützgürtel PROFLEX 1100SF, mit Klettverschluss, Taille 96-107cm, Größe XL
Rückenstützgürtel PROFLEX 1100SF, sicherer Sitz ohne Verrutschen, waschbar, stufenlos verstellbare Elastikträger, 4 Kunststoffeinschübe, atmungsaktiv, Klettverschluss, Material: 55% Polyester, 30% Nylon, 15% Latex, Taille: 96 - 107 cm, Breite: ca. 23 cm,Größe: XL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Taillengurte, Ergonomie, Gelenkstützen, Rückenstützen, Klettverschluss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 24,86* | € 34,27* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 48,17* | € 64,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,16* | € 68,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|