Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Softshell-Jacke ELYSEE, EN ISO 20471/3, gelb/marine, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-201153
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22732
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Softshell-Jacke ELYSEE,Kat.II,EN ISO 20471/3,gelb/marine,Größe 3XL

Warnschutz Softshell-Jacke ELYSEE, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Kl.3, EN ISO 13688, mit Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial, Reflexmaterial vorne, hinten und an Schulter und Ärmel, verstellbarer Ärmelsaum, Saum weitenverstellbar, abnehmbare Kapuze, wasserdichte Reißverschlüsse, 2 Taschen über dem Saum, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat, Farbe: fluoreszierend gelb/marine, Material: 100% Polyester-Softshell, 3-Lagenlaminat, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Softshell
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 471
Gewicht:
< 1000g
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutzsoftshelljacke xxxl, warnschutz softshelljacke, warnjacke gelb blau, Schutzausrüstungen, Warnschutzjacken, Schutzausrüstung, Wetterschutz, Regenjacke, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Feldtmann
22732
ab € 64,65*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
22732
ab € 64,57*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
22732
ab € 64,60*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
22732
ab € 64,64*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
22732
ab € 64,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.