Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Langarmshirt 133, Kat.III, dunkelblau, Mischgewebe/Carbon, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200731
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     603133 154
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Flammschutz Pullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Langarmshirts
rofa Langarmshirt 133, Kat.III, dunkelblau, Mischgewebe/Carbon, Größe M

rofa Langarmshirt 133, Kategorie III, gemäß EN ISO 11612 A1, B1, C1, EN 1149-3/-5, störlichtbogengeprüft gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, Strickbündchen am Hals und am Arm, flammhemmend und antistatisch, Farbe: dunkelblau, Material: 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% Carbon, Grammatur: ca. 210 g/qm, Größe: M
Weitere Suchbegriffe: Herren-Longsleeves, freizeitpullover marine m, freizeit pullover, flammschutz pullover hellblau, Schutzausrüstungen, Schweißer-Schutzanzüge, Schweißerschutzkleidung, Schweißerbekleidung, Arbeitskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
603133 154
ab € 35,58*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
603133 154
ab € 52,98*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
603133 154
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.