Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Überbrille AVATAR, Kat.I, farblose PC-Scheibe, blau/schwarz, 40g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-199855
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035813
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Honeywell Überbrille AVATAR, Kat.I, farblose PC-Scheibe, blau/schwarz, 40g

Honeywell Überbrille AVATAR, Kategorie I, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1,2 gemäß EN170, kann über Korrekturbrillen getragen werden und ist daher ideal für Brillenträger geeignet, mit einstellbarer, weicher Nasenauflage, ergonomisch gestaltete Bügel mitverstellbarem Winkel und flexiblen Nasenpads, indirektes Belüftungssystem, Farbe: farblose Scheibe, Rahmen blau/schwarz, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit Anti-Reflex-und kratzfester Beschichtung, Gewicht: ca. 40 g
Weitere Informationen:
Marke:
Honeywell
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 17,26*
€ 20,68*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 22,68*
7 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 22,68*
1
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 22,70*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 27,24*
€ 35,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1035810
ab € 16,55*
Ähnlich
Honeywell
1035812
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.