Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Highline, schiefer/schwarz/rot, Mischgewebe, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-192052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke Highline, schiefer/schwarz/rot, Mischgewebe, Größe 52

PLANAM Bundjacke Highline, Biesen an Sattel und Ärmeln, Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Handytasche auf dem linken Ärmel, 2 Golffalten im Rücken, verdeckterFrontreißverschluss, aufgesetzte Seitentaschen, Gummizug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen, kratzfrei, pflegeleicht, zertifiziert nach UV-Standard 801, einlauffest nachDIN EN ISO 6330, waschbar bis 60°C, Farbe: schiefer/schwarz/rot, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 285 g/qm bzw. 320 g/qm für Kontrastfarbe, Größe: 52
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau, Bekleidung, Schutzausrüstung, Jacke, Schutzausrüstungen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 23,75*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,75*
€ 23,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 24,16*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,46*
€ 25,40*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 42,77*
€ 53,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2312040
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312042
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312044
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2312062
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
2312064
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2312066
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
2312068
ab € 19,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.