Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haky Schlüsselleiste, mit 10 Haken, schwarz, Kunststoff, 310x25x35mm, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17574
Hersteller:
     Erwin Paulat
Herst.-Nr.:
     HAKY 10/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Schlüsselleiste Schlüsselschrank
Haky Schlüsselleiste, mit 10 Haken, schwarz, Kunststoff, 310x25x35mm, 5/VE

Haky Schlüsselleiste, mit 10 Haken, universell einsetzbar z.B. in Schränken oder an Regalen, zum Ankleben oder Anschrauben, Beschriftung mit Papierstreifen, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Maße: 310 x 25 x 35 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard 10 schlüssel, schlüsselboard, Schlüssel, Schlüsselschrank, Schlüsselbehälter, Schlüsselanhänger, Aufbewahrungssystem, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,72*
€ 59,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
112
ab € 46,92*
Zubehör
Erwin Paulat
10.25.00
ab € 7,07*
Zubehör
Erwin Paulat
12
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.