Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger, beschriftbar, farbig sortiert, Kunststoff, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88320
Hersteller:
     Erwin Paulat
Herst.-Nr.:
     10.25.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger, beschriftbar, farbig sortiert, Kunststoff, 25/VE

Schlüsselanhänger, mit Metall-S-Haken und Öse zum Aufhängen, beschriftbare Etiketten, leicht auswechselbar, farbig sortiert (5x weiß, 4x schwarz, 4x blau, 4x gelb, 4x rot, 4x grün), Material: Kunststoff, Maße: 52 x 21 x 3 mm, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,34*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.