Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Damen-Clog Reflexor® 1064, Klettverschluß, schwarz/weiß, Leder, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-169942
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
ABEBA Damen-Clog Reflexor®1064,Kat.II,Klettverschluß,schwarz/weiß,Leder,Größe 42

ABEBA Damen-Clog Reflexor® 1064, Kategorie II, gemäß DGUV 112-191, feststehender Fersenriemen, Gummizug im Ristbereich, mit verstellbarem Klettverschluss, eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett, rutschhemmende PU-Laufsohle, kraftstoffbeständig, Farbe: schwarz/weiß, Material: Leder, feuchtigkeisabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter, Gewicht: ca. 680 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
ABEBA
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, abeba clog schwarz, antirutsch clogs, antirutsch-clogs abeba, Schutzausrüstungen, Körperschutz, Schutzkleidung, Sicherheitssandale, Arbeitssandale, Arbeitssicherheitssandale, Arbeits-Sandalen, S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,07*
€ 129,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,24*
€ 127,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,97*
€ 116,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,27*
€ 102,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
1064
ab € 66,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.