Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Damen-Clog Reflexor® 1064, Klettverschluß, schwarz/weiß, Leder, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-169941
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA Damen-Clog Reflexor®1064,Kat.II,Klettverschluß,schwarz/weiß,Leder,Größe 41

ABEBA Damen-Clog Reflexor® 1064, Kategorie II, gemäß DGUV 112-191, feststehender Fersenriemen, Gummizug im Ristbereich, mit verstellbarem Klettverschluss, eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett, rutschhemmende PU-Laufsohle, kraftstoffbeständig, Farbe: schwarz/weiß, Material: Leder, feuchtigkeisabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter, Gewicht: ca. 680 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
ABEBA
Größe:
41
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,44*
€ 85,53*
Lager 114
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 108,73*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,73*
€ 129,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,90*
€ 127,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,37*
€ 115,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,60*
€ 101,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,21*
€ 88,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
1064
ab € 74,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.