Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel,mit Randprägung,schwarz,Leder,Breite 3cm,Länge 105cm,Bundweite 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-167983
Hersteller:
     Strasser Lederwaren
Herst.-Nr.:
     3028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 105 cm
Gürtel,mit Randprägung,schwarz,Leder,Breite 3cm,Länge 105cm,Bundweite 90cm

Gürtel, mit Randprägung, Farbe: schwarz, Material: Leder, Breite: 3 cm, Länge: 105 cm, Bundweite: 90 cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strasser Lederwaren
3028
ab € 8,73*
Sonstiges
Strasser Lederwaren
3028
ab € 8,73*
Sonstiges
Strasser Lederwaren
3028
ab € 9,37*
Sonstiges
Strasser Lederwaren
3028
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.