Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTH Gesichtsschutzschirm PERFORAMA Combi North,Kat.II,EN 166,AC-Scheibe,176g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-166901
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     820844.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
NORTH Gesichtsschutzschirm PERFORAMA Combi North,Kat.II,EN 166,AC-Scheibe,176g

NORTH Gesichtsschutzschirm PERFORAMA Combi North, Kategorie II, gemäß EN 166, kombinierter Gesichts- und Kinnschutz, schützt vor festen und flüssigen Partikeln, hochklappbar, passend für Helme mit 30 mm Schlitz, Farbe: farblos, mit 99,5% UV-Schutz, Material: Acetat, Gewicht: ca. 176 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<200 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Acetat
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm honeywell, augenschutzschild, honeywell gesichtsschutz, Schutzausrüstungen, Gesichtsschutzschirme, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.