Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEY-BAK 60® Clip, Edelstahlkette, schwarz, Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-161531
Hersteller:
     KeySec
Herst.-Nr.:
     3900-00-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbandrolle
Schlüsselrolle
Schlüsselrollo
KEY-BAK 60® Clip, Edelstahlkette, schwarz, Metallgehäuse

KEY-BAK 60® Clip, kann mit der Klemme bequem am Gürtel befestigt werden, Edelstahlkette mit einer Tragkraft von 50 kg, Farbe: schwarz, Material: Metallgehäuse, Schlüsselrollendurchmesser: 50 mm, Schlüsselringdurchmesser: 30 mm, Kettenlänge: 60 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselanhänger, Schlüsseletui, Stahlkette, Edelstahlkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 5,28*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,34*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.