Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4651 Premium Gewebeband, stark klebend, universell einsetzbar, grau, 50mm, 25m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1582
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00213-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 Premium Gewebeband, stark klebend, grau, 50mm, 25m/Rolle

tesaband® 4651 Premium Gewebeband, stark klebend, universell einsetzbar, von Hand einreiß- und beschriftbar, anschmiegsam, abriebfest, alterungsbeständig, wasser- und witterungsfest, Farbe: schwarz, Material: kunststoffbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 25 m
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
25m
Sorte:
Markierungsband
Grundfarbe:
grau
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 17,39*
€ 23,75*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 29,08*
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,49*
€ 29,54*
7 Tage
48
6
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 32,36*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 85,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 85,26*
€ 101,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,27*
€ 99,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,03*
€ 95,24
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 73,98*
€ 88,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,57*
€ 82,79
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 66,84*
€ 79,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 63,44*
€ 75,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 59,52*
€ 70,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,3808* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.