Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nora Gummistiefel Multi Ralf, 7549710, S4 SRC, weiß, PVC/Nitrilkautschuk, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155836
Hersteller:
     Nora
Herst.-Nr.:
     7549710
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nora Gummistiefel Multi Ralf, 7549710, S4 SRC, Kat.II, weiß, Größe 36

nora Sicherheits-Gummistiefel Multi Ralf, S4 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, extraweite Komfort-Stahlkappe, Langschaft individuell kürzbar, anatomisch geformtes Fußbett, geschäumte Zwischensohle mit hoher Auftrittsdämpfung und Kälteschutzfunktion,Ausziehhilfe und Knöchelschutz, kälteflexibel bis -30°C, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch, Farbe: weiß, Material: PVC/Nitrilkautschuk, antibakterielles Polyester-Innenfutter, Gewicht: ca. 1700 g/Paar, Schafthöhe: ca. 34 cm, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Nora
Größe:
36
Kategorie:
S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.